カネテック
可傾式強力永磁ブロック
強力な吸着力により、傾斜切削加工が可能です。
エアーギャップによる磁力低下が少なく、黒皮材の切削にも対応します。
傾斜角度は手前90°~後方90°の間で自由に設定が可能です。
用途
傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に適します。
寸法H1(mm)
112
全高H2(mm)
177
内容量
1台
注意
※ハンドルはラチェットハンドル(ソケット含)が付属します。
※目盛リングではおよその角度を設定できますが、精密な角度設定を必要とする場合は別途サインバー等を使用願います。また手前側に倒した場合はON/OFF操作が難しくなりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び寸法(mm)
寸法L1(mm)
寸法B1(mm)
穴径E(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75505719
RMA-1530U
66
150×300
300
150
ハンドル穴:六角8
¥
818,000
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
75505728
RMA-1545U
79
150×450
450
150
ハンドル穴:六角8
¥
927,000
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
75505737
RMA-2050U
108
200×500
500
200
ハンドル穴:六角10
¥
1,075,000
¥
949,800
¥
1,044,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
75505746
RMA-2060U
125
200×600
600
200
ハンドル穴:六角10
¥
1,150,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください