カネテック
強力丸形フロータ
内部のマグネット位置を変えることで、磁力調整が可能です。
小形にもかかわらず強力です。
用途
充分な長さの直線を持たない異形ワーク(鉄板)の分離用として使用します。
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75505843
KF-HC0813
約2
130.0
76.3
M8深10
2
¥
220,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
75505859
KF-HC1218
約7
175.0
114.3
M8深12
4
¥
387,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
75505868
KF-HC1424
約14
235.0
139.8
M10深15
4
¥
582,000
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください