カネテック
強力型テーブル形脱磁器
大きな脱磁コアが強磁界を発生しますので、従来のテーブル形では脱磁が難しかった材質・形状にも威力を発揮します。
用途
交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置です。
質量(kg)
約80
電源(V)
単相 AC200(50/60Hz)
ケーブル長(m)
2
使用率(%)
100ED(ファン運転時)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
420×400×205
有効幅(mm)
有効脱磁幅:280
電源容量(kVA)
4.8/4.0(24A/20A)50/60Hz
内容量
1台
注意
※本機にON/OFFスイッチは付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75505877
KMD-K1
¥
1,582,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください