曜日別特売

高磁力プレートマグネット

高磁力プレートマグネット - カネテック

サニタリー仕様の高品位仕上げです。
完全密閉式のため、液中への設置も可能です。
特性値1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。
吸着面積の大きいマグネット配列の採用により、フラットタイプと比べ磁束密度が2割以上アップ。(PCMN-Z形)

材質SUS304使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])0.5[5000]表面仕上げ#400 バフ仕上使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.2T(12000G)内容量1台
注意
※本器材質と化学反応を起こさない液体ならば、液中での使用が可能です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面最大磁束密度(T[G])
使用環境温度上限(℃)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75505886PCMN-Z12120.5[5000]803.5150120
258,000
239,800
263,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505895PCMN-Z12200.5[5000]805.5230200
350,000
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505904PCMN-Z12250.5[5000]806.5280250
420,000
389,800
428,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505913PCMN-Z12300.5[5000]808.0334304
488,000
439,800
483,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする