自動釈放形電磁ホルダ

自動釈放形電磁ホルダ - カネテック

屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております)
吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。
着脱の切れが良いです。
メッキ仕上げをしています。
連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。

用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED内容量1台
注意
※最大吸着力はSS400、10mm厚、研削仕上面プレート全面吸着の値です。
※最大吸着力とは、吸着物の材質、形状、面仕上等、最も適した条件で得られる吸着力のことです。従って実際には、状況により大巾な低減値能力で選定します。
※電磁ホルダは、通電のOFFだけでは残留吸着力が残ります。吸着物の質量が残留吸着力を上回っている場合は離脱しますが、そうでない場合は自動釈放形を除いて、一般的には逆励磁による減磁機能付の整流器が必要です。
※電磁ホルダは防滴構造ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
電流(A)
背部中央ねじ穴
吸着力(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75506026KE-3RA-UΦ30×251000.09M6×1.0深6最大40[4]
21,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75506035KE-4RA-UΦ40×252000.12M6×1.0深7.5最大100[10]
31,800
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする