カネテック
小型電磁リフマ
整流器を内蔵しているので、他に整流器を必要としません。
逆励磁スイッチ付なので吊上物の釈放が容易です。
用途
工作機械の加工テーブルへのワーク積み降し、小規模な鋼材、鋼板の移動に、電装部も組み込みの単体で使用したい場合に適します。
入力電圧(V)
単相 AC200
内容量
1台
注意
※吊上能力は、最大吸着力の1/2で表示しています。
※スクラップや廃材等吸着条件の悪いものは、LM-EC2タイプを選定下さい。
※連続で使用する場合は、入力AC100Vでご使用下さい。ただし、能力は20mm厚鋼板で約30%低下します。
※吊部高さ寸法は、アイボルト内径上端までを示します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
内径(Φmm)
消費電力(W)
吊上能力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75506087
LMU-25SRD
43
吊部:295
アイナット(吊輪):M36(70)
210
1800
¥
395,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
75506096
LMU-30SRD
63
吊部:319
アイナット(吊輪):M42(80)
290
2500
¥
507,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください