真空電磁リフマ

真空電磁リフマ - カネテック

わずか0.2秒の瞬間通電のみなので、省エネです。
電気使用は吸着・釈放時のみ。吊上中の停電時でも吸着力は維持され安全です。
専用電源盤LEPR-P形をご使用下さい。

用途
内装する永久磁石の着磁、消磁を電気的に制御する永電磁式の吊下運搬用器具です。
吸着面がV形のため、丸鋼、パイプなどの運搬に適します。
適合(制御器)LEPR-P290質量(kg)50寸法L(mm)220寸法H(mm)255ボルトアイボルト:M42寸法W(mm)220寸法d(Φmm)80電気容量(kVA)8.06寸法h(mm)140適合径(Φmm)(吊上可能径)丸棒・パイプ:50~400内容量1台
注意
※吸着面の錆・傷等は吸着力に影響を与えますので、定期的に補修を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75506166LEP-QV754
585,000
519,800
571,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする