曜日別特売

制御装置

制御装置 - カネテック

消磁時間が6~15秒と短かく、安定した消磁効果が得られます。
磁力調整が可能で、被加工物の歪み取りもできます。
耐ノイズ性があり、一定のノイズ環境下でも安定した能力を発揮します。
コンパクトなエアーユニットを内蔵しています。

仕様エア調整装置内蔵質量(kg)40出力電圧(V)DC0~90取付寸法(mm)W400×H446入力電圧(V)単相 AC100/200出力電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×200×400、遠隔操作箱:115×70×170取付穴(mm)4-Φ10内容量1台
注意
※適用エアー管径はΦ8又はΦ12です。
※出力調整はボリューム式です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75506175ES-VB305A
998,000
869,800
956,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電磁チャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/080/
2023-03-17

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする