曜日別特売

静止形脱磁器(本体のみ)

静止形脱磁器(本体のみ) - カネテック

交流脱磁器より高い起磁力を設定しており、従来の脱磁器では比較的脱磁しにくかったベアリング鋼、刃物鋼等の硬質ワークにも効果を発揮します。
ワークを脱磁器上に静止させた状態にて脱磁しますので、交流脱磁器の様にワーク、プレス金型の部材、SK材を通過させる必要がありません。移動が難しい大形ワーク(金型等)の脱磁にも適します。
電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。
脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。

用途
帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。
ワークを移動させることなく、脱磁ボタンを押す事で一定時間にて脱磁完了します。
使用率(%)25ED内容量1台
注意
※耐荷重は作業エリアの均等な荷重における値
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
寸法H(mm)
定格
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75506254KMDE-1212脱磁エリア:120×1201585DC180V/2.1A230
377,000
329,800
362,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
75506263KMDE-2525脱磁エリア:250×25075150DC180V/4.8A400
790,000
699,800
769,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
75506279KMDE-4040脱磁エリア:400×400350220DC180V/9A640
1,503,000
1,498,000
1,647,800(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする