曜日別特売

切換式永磁ホルダ

切換式永磁ホルダ - カネテック

各面に10mmまでの追加工が可能です。(ON/OFF操作面と背面を除く)
ワークに合わせた専用治具とすることで作業性がアップします。
防滴構造のため、放電加工など液中での使用が可能です。

用途小物ワークの固定用治具として使用できるほか、研削時の3点支持用ブロックとしても利用できます。付属品六角棒スパナ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
吸着力(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75506358KM-JB07092.5857065392[40]
35,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
75506367KM-JB08125.51209080883[90]
41,200
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする