カネテック
耐熱永磁ホルダ
最大350℃まで使用可能な耐熱仕様です。
背部にネジ穴加工が施されているため、治具への組付けによる広範な使用が可能です。
用途
造船所や溶接現場など熱の発生する作業での固定治具として最適です。また、図面、定規、小物部品などの固定にも使用できます。
表面処理
塗装
取付用ねじ穴
M8深10、ピッチ1.25
ねじ穴加工
有り
使用環境温度上限(℃)
最大350
内容量
1台
注意
※吸着力はSS400、t10研仕上の値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径×高さH(Φmm×mm)
吸着力(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75506473
KM-T004T
0.4
40×40
300[30]
¥
5,680
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75506489
KM-T005T
0.67
50×45
500[50]
¥
8,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください