脱磁器
三相交流電源を用いた構造の採用で、より強力な磁界を発生。これまで脱磁が難しかった材質、形状にも効果的です。
ベアリング組立品、歯車など特にリング形状ワークに威力を発揮します。
熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。
用途磁気を帯びたワーク等を脱磁面上を通過させることにより、残留磁気を除去あるいは軽減させる装置です。
質量(kg)14
電源(V)3相AC200 50/60Hz
ケーブル長(m)2
使用率(%)100ED
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×200×150
有効幅(mm)有効脱磁幅:140
電源容量(kVA)0.43/0.36(2.15A/1.8A) (50/60Hz)
内容量1台
測定用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17