カネテック
吊下プレートマグネット
強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。
永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。
取付が極めて簡単です。
用途
シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。
化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75506674
KPMJ-4040B
90
400
124
400
250
¥
660,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
75506683
KPMJ-4060B
140
600
124
400
380
¥
835,000
¥
749,800
¥
824,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
75506699
KPMJ-4080B
185
800
124
400
500
¥
1,050,000
¥
949,800
¥
1,044,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
75506708
KPMJ-5065B
230
650
129
490
400
¥
1,058,000
¥
959,800
¥
1,055,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
75506717
KPMJ-6580B
400
800
159
650
600
¥
1,213,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください