電磁ホルダ

電磁ホルダ - カネテック

屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております)
電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。
連続使用が可能です。
メッキ仕上げを施しています。

用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。使用率(%)100ED内容量1台
注意
※KE-1B~4Bの最大吸着力は、SS400、10mm厚、KE-5B~9Bは、SS400、20mm厚、研削仕上面のテストプレート全面吸着の値です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75506884KE-1.5B(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24Φ15×4035-0.08
14,430
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
75506893KE-3B-U(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24Φ30×40150コード上面引出し仕様0.19
20,500
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75506909KE-4B-U(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24Φ40×40300コード上面引出し仕様0.24
29,500
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
75506918KE-5B-U(整流器)KR-N101A、KR-N103A、RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210BΦ50×50560コード上面引出し仕様0.12
41,000
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75506927KE-6B-U(整流器)KR-N101A、KR-N103A、RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210BΦ60×601000コード上面引出し仕様0.19
50,000
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75506936KE-7B-U(整流器)KR-N101A、KR-N103A、RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210BΦ70×601400コード上面引出し仕様0.20
52,800
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75506945KE-8B-U(整流器)KR-N101A、KR-N103A、RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210BΦ80×601700コード上面引出し仕様0.26
58,000
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
75506954KE-9B-U(整流器)KR-N101A、KR-N103A、RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210BΦ90×602200コード上面引出し仕様0.35
64,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする