カネテック
電磁レール
薄鋼板のパイラ等で逆吊に搬送された鋼板を落下させるマグネットコンベアに用います。
質量(kg)
25
寸法L(mm)
500
電流(A)
0.52
定格
DC180V、連続
寸法L1(mm)
300
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75506963
KRA-C500
¥
400,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください