カネテック
粘液体用マグネットフィルタ
処理物の流れがスムーズな構造で磁力がケーシング上部まで影響するので、磁性物を効率よく回収できます。
分解が容易に行え確実に清掃が行えます。
液体の残留がないので衛生的です。
用途
固形物の混じった粘液体食品や化学薬品材料ラインからの磁性物・弱磁性物回収に最適です。
寸法H(mm)
304
表面最大磁束密度(T[G])
0.35[3500]
耐圧(kPa)
実用耐圧限度:500(5kgf/cm
2
)
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75506988
PCMH4-15
12.8
360
1.5S
35.7
¥
1,160,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
45日以内出荷
返品不可
75506997
PCMH4-20
13.8
360
2S
47.8
¥
1,232,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
45日以内出荷
返品不可
75507006
PCMH4-25
15
420
2.5S
59.5
¥
1,405,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
45日以内出荷
返品不可
75507015
PCMH4-30
16.3
420
3S
72.3
¥
1,663,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
45日以内出荷
返品不可
75507024
PCMH4-35
17.7
420
3.5S
85.1
¥
1,725,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください