カネテック
防水型マグハンド
吸着部が長くより多くの鉄片回収が可能です。
吸着部が細いため、狭所や溝部での使用にも応用できます。
用途
クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に適します。また、粉体からの鉄片除去にも応用できます。
寸法(mm)
吸着範囲:Φ26.5×210
全長(mm)
590
質量(kg)
0.9
吸着量
切屑(ドライ):約200g、ショット玉:約1.2kg
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75507225
HMW-FC50
¥
32,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください