曜日別特売

防水型電磁リフマ

防水型電磁リフマ - カネテック

3気圧(水深最大30m相当)での水中使用が可能です。
着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。※別途整流器が必要になります。
無停電装置を併用することで、不意の停電にも安全に対処できます。(仕様検討にはLMU形で同径の吸着グラフ及び吊上基準例を適用して下さい。)

用途屋外はもちろん、水中での作業環境において鋼材等を運搬する際に、クレーンやホイストの吊上部として使用する電磁式の吸着器具です。適合(整流器)KR-P203/P208、KR-A203/A208、RH-MW205B/MW210B定格電圧(V)DC180ケーブル長(m)5内容量1台
注意
※吊上能力は、最大吸着力の1/2で表示しています。
※スクラップや廃材等吸着条件の悪いものは、LM-EC2タイプを選定下さい。
※連続で使用する場合は、DC110V以下でご使用下さい。ただし、能力は20mm厚鋼板で約20%低下します。
※吊部高さ寸法は、アイボルト内径上端までを示します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
内径(Φmm)
定格電流(A)
吊上能力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75507234LMU-UW1513吊部:130アイボルト(吊輪):M20(Φ40)0.6600
197,000
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
75507243LMU-UW2025吊部:175アイボルト(吊輪):M30(Φ60)0.91200
287,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
75507259LMU-UW2545吊部:196アイボルト(吊輪):M36(Φ70)1.21800
453,000
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする