カネテック
防滴形永磁リフマ
用途
標準(屋内)形に対して防滴処理を施してあるため屋外における作業にも使用可能な永磁リフマです。
内容量
1台
注意
※防水仕様ではありませんので、水中や水圧の掛かる場所での使用および屋外放置は避けて下さい。
※吊上能力は、最大吸着力の1/3(安全係数3)で表示しています。
※LPR-VN75-WP、LPR-VN150-WPのハンドル操作をする際には、安全ストッパーが吊具に干渉しない様に注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75507268
LPR-VN150-WP
8
130
135
15
40
¥
164,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
75507277
LPR-VN300-WP
14
230
135
18
40
¥
248,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
75507286
LPR-VN600-WP
35
330
184
25
60
¥
353,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください