曜日別特売

両面吸着永磁ブロック

両面吸着永磁ブロック - カネテック

メカ的クランプが不要のため、機械テーブルへのセッティングが容易に行え段取時間の短縮が可能です。
ワークをオーバーハングさせることにより、ワンチャッキングで5面加工が可能です。
湿式加工に対応できます。
電源不要の永磁タイプなので、電気接続や配線、停電・断線等、電気トラブルの心配が不要です。

用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。内容量1台
注意
※吸着力はSS400、t50mm、研削仕上面、全面吸着の値です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
吸着力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75507347RMA-2F1325232509612510
710,000
619,800
681,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
75507356RMA-2F1530333009615015
928,000
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
75507365RMA-2F20406240010020030
1,268,000
1,198,000
1,317,800(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする