曜日別特売

両面吸着永電磁ブロック

両面吸着永電磁ブロック - カネテック

両面吸着タイプのため設置にメカ的クランプを必要とせず機械テーブルへの設置が容易に行えます。
ワークのオーバーハング固定により、ワンチャッキングで5面加工に対応。加工効率・加工精度が大幅に向上します。
永電磁タイプなので停電・断線の心配がなく、発熱もほとんどないためワークへの熱の影響も最小限です。
電源ケーブルは容易に取外し可能なメタルコネクタ仕様なので、パレットチェンジや外段取りの対応も可能です。
ワークサイズや加工条件により複数個同時使用が可能です。

用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。適合電装品EPS-P2100B磁極サイズ (Φmm)70内容量1台
注意
※電装品は付属していません。
※永電磁ブロックのON/OFFは数分間に1回として下さい。通電を頻繁に繰返すと過熱破損に至る場合があります。
※吸着力はSS400、t50mm、研削仕上面、全面吸着の値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
吸着力(kN)
磁極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75507408EPB-2F252540250×250×10023.64極
800,000
729,800
802,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
75507417EPB-2F333370330×330×10053.09極
1,153,000
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする