INOVA USB Type-C to HDMI変換ケーブル

INOVA USB Type-C to HDMI変換ケーブル - 3R(スリーアール)

このINOVAのUSB Type-CとHDMIの変換ケーブルを使えば、ゲームや映画も高画質でなめらかな映像を大画面で楽しむことができます。

ケーブル長(m)0.2ブラック質量(g)20電圧(V)5最大電流(A)1HDMI規格HDCP1.4、HDCP2.2対応機種Type‐C(USB3.1gen1)端子を搭載したパソコン及びスマートフォン・タブレット及びHDMI入力端子を搭載したモニター等対応OSWindows 10(32/64-bit)以降、MacOS 10.10以降、iPadOS13以降、Android Ver.7.0以降対応解像度最大4K(3840×2160/60Hz)対応DisplayPort Alternate Mode※DisplayPort Ver.1.2以降の機種に対応コネクタ形状USB Type-C - HDMIオス形状USB Type-Cメス形状HDMI内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755541163R-CMH02BK
1,990
1,988
2,187(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする