アップルウォッチ バンド Series 7、SE、6、5、4、3、2、1 [ 41mm、40mm、38mm ] ソフト TPU コンパチブル
程よい柔らかさで装着感が良く、透明感が高いTPU素材を採用し、カジュアルファッションにコーディネートしやすいApple Watch Series 7 [41mm]、Apple Watch SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm]用クリアバンドです。
対応機種Apple Watch Series 7 [41mm]、Apple Watch SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm]
セット内容バンド:バックル側×1、剣先側×1
仕様●材質:バンド本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)●バンドサイズ:120~195mm ※装着可能な手首のサイズ
内容量1個
スマートウォッチ関連品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07