モノタロウ

養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り

養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り - モノタロウ養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り - モノタロウ養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り - モノタロウ養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り - モノタロウ養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り - モノタロウ養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り - モノタロウ養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り - モノタロウ養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り - モノタロウ
(1件のレビュー)

200枚入りの大容量タイプがこの価格!
車の鈑金や塗装作業のタイヤ養生におすすめ。

用途車の鈑金や塗装作業に。自動車整備、販売、展示車用などに。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.2透明寸法(縦×横)(mm)650×800(マチ含まず)、930×800(マチ含む)マチ(mm)140(両側)適合タイヤサイズ(参考)16インチまで内容量1箱(200枚)
注意
※タイヤの養生用以外での使用はお止めください。
※この商品は使い捨てになりますので継続使用はしないでください。
※一時的な養生用カバーとしてご使用ください。
※ポリエチレン素材のため、火のそばに置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75574224-
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 板金塗装の養生に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

板金塗装時にタイヤ保護で使ってます。
普通車クラスのタイヤサイズまでなら被せられますが、最近はSUVが多いので、タイヤサイズが大きいので入らなかったりしますが、切り目を入れると対応できるます。安価なので気にせず切り目を入れて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする