【タネ】ミニコスモス 混合

【タネ】ミニコスモス 混合 - ウタネ
(1件のレビュー)

1年草。一般的なコスモスより草丈が低いドワーフタイプの品種です。お盆を過ぎた頃蒔くと30cm位のかわいいミニ鉢植えが、花壇植えでも70cm位にでき赤・桃・白等の花を咲かせます。

種別コスモスタイプまきどき4月~8月内容量1袋(1mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7557639412431
200
取扱い終了
2079579512431
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75576394
2022-10-13
用途: ガーデニング
農・林・水産業

直径15cmくらいの植木鉢にパラパラと撒いてちょうどいいくらいの量です。じきに芽を出して、今花が咲いてきているところです。丈は20cmくらいできれいに揃っています。可愛らしくていい感じです♪

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする