曜日別特売

仮枠袋底丸RH差し付 迷彩

仮枠袋底丸RH差し付 迷彩 - コヅチ仮枠袋底丸RH差し付 迷彩 - コヅチ仮枠袋底丸RH差し付 迷彩 - コヅチ仮枠袋底丸RH差し付 迷彩 - コヅチ仮枠袋底丸RH差し付 迷彩 - コヅチ仮枠袋底丸RH差し付 迷彩 - コヅチ仮枠袋底丸RH差し付 迷彩 - コヅチ仮枠袋底丸RH差し付 迷彩 - コヅチ

すべてのムダを省き、より進化したエボリューション。
使いやすさを追求したシンプルデザイン。軽くて丈夫。
長めのベルト通しで、袋の位置が絶妙。ベルト幅60mm対応。
底丸タイプでビス等の細かい物が袋の真中に集まりやすく、使いやすい形です。
D管リング付き安全コードを装着できます。
筒状のツール差しで、シノー差しなどに使用できます。
ハンマーホルダー付き:ハンマーなどを差し込むことのできるリング形状です。

材質【生地】ポリエステル【金具】スチール寸法(cm)33×32×13本体質量(g)400形状2段ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75579745EM-02MB
4,130
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする