曜日別特売

エボリューション 電工袋2段工具差し付き 迷彩

エボリューション 電工袋2段工具差し付き 迷彩 - コヅチエボリューション 電工袋2段工具差し付き 迷彩 - コヅチエボリューション 電工袋2段工具差し付き 迷彩 - コヅチエボリューション 電工袋2段工具差し付き 迷彩 - コヅチエボリューション 電工袋2段工具差し付き 迷彩 - コヅチエボリューション 電工袋2段工具差し付き 迷彩 - コヅチエボリューション 電工袋2段工具差し付き 迷彩 - コヅチエボリューション 電工袋2段工具差し付き 迷彩 - コヅチ

すべてのムダを省き、より進化したエボリューション。
使いやすさを追求したシンプルデザイン。
軽くて丈夫。長めのベルト通しで、袋の位置が絶妙。
ベルト幅60mm対応。両脇には、ツールポケット。
D管リング付き安全コードを装着できます。
前面には、3つの貫通タイプ工具差し付。

材質【生地】ポリエステル【金具】スチール寸法(cm)26×21×12本体質量(g)250形状2段ブラウン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75579754EM-13MB
2,630
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする