曜日別特売

小型電工袋2段

小型電工袋2段 - work time小型電工袋2段 - work time小型電工袋2段 - work time小型電工袋2段 - work time

痛みやすいベルト通しの芯と表面に補強材を使用。使い易い、小型タイプの電工袋。
小物ポケット付き:右側面には、マジックテープふた式の小物ポケットがあります。

材質【生地】レザー【金具】スチール寸法(cm)18×16×10本体質量(g)280形状2段ブラウン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75579797KNT-10
3,110
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする