キシマ
パッロ シーリングライト
存在感たっぷりの大きめ電球とソケットだけのミニマルデザイン。
工業意匠的なスパイスを感じる、飽きがこない暮らしに寄り添うようなデザインが特徴です。
用途
オフィスに、お部屋に、店舗に
材質
スチール
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
225
取付方式
ワンタッチ取付
電球
E2613W(100W形)ホワイトフィラメントLED(電球色)×1付
光源色
電球色
灯数
1灯
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75580059
GEM-6959
Black
¥
3,545
取扱い終了
返品不可
75580068
GEM-6960
WarmGray
¥
3,545
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください