パッロ シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75580068 品番GEM-6960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,545
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

存在感たっぷりの大きめ電球とソケットだけのミニマルデザイン。
工業意匠的なスパイスを感じる、飽きがこない暮らしに寄り添うようなデザインが特徴です。

WarmGray 用途オフィスに、お部屋に、店舗に 材質スチール 直径(Φmm)125 高さ(mm)225 取付方式ワンタッチ取付 電球E2613W(100W形)ホワイトフィラメントLED(電球色)×1付 光源色電球色 灯数1灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする