キシマ
キシマの 照明器具
キシマの 住宅・店舗照明
キシマの シーリングライト
パッロ シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75580059
品番
GEM-6959
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,545
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
存在感たっぷりの大きめ電球とソケットだけのミニマルデザイン。
工業意匠的なスパイスを感じる、飽きがこない暮らしに寄り添うようなデザインが特徴です。
色
Black
用途
オフィスに、お部屋に、店舗に
材質
スチール
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
225
取付方式
ワンタッチ取付
電球
E2613W(100W形)ホワイトフィラメントLED(電球色)×1付
光源色
電球色
灯数
1灯