虫よけアームカバー

虫よけアームカバー ディックコーポレーション (DIC) 虫よけアームカバー ディックコーポレーション (DIC)

腕に付ける虫除けネットです。
超軽量、かつ極細メッシュ仕様です。
殺虫成分不使用の日本製薬剤の虫除け加工です。
持ち運び便利な収納袋付きです。

用途屋外作業、園芸、ガーデニング、虫よけ対策、熱中症対策、紫外線対策等 ブラック 特性伸縮性 材質ポリエステル サイズフリー 混率(%)ポリエステル100 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※この商品は腕や体を害虫から保護するものではありません
※あくまで補助的な機能を果たすものであり、蜂などの人体に大きな影響を及ぼす恐れのある虫への防虫対策としては、ご使用にならないで下さい
※鋭利なものに触れるとネットが破ける恐れがございます
※熱に弱いため、火気には近づけないで下さい
※体質によってかゆみ、かぶれ等異常のを感じたらご使用をお止めください
※長時間のご使用により異常を感じられた場合はご使用をおやめください
※洗濯の際は、ぬるま湯で手洗いしてください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75581057 VA004-SL
オープン
989
1,088 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする