遮熱冷感ネックカバー
猛暑に対応したネックカバー。
遮熱効果で温度上昇抑制。
接触冷感で瞬間COOL。
日除け効果UVカット。
半永久的に効果が持続する為、シーズン問わず活躍します。
外出時やアウトドア、スポーツ、ガーデニングなど炎天下での活動にオススメです。
用途アウトドア、スポーツ、ガーデニング、屋外作業などでの熱中症対策
材質ポリエステル・ポリウレタン
タイプ日避けタイプ
サイズフリー
混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※洗濯の際はネットに入れて洗ってください※蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用ください
※長時間水につけたり濡れたままでの放置はしないで下さい
※この製品は素材の特性上、多少の縮があります
※洗濯後は速やかに形を整えて陰干ししてください