ポータブルアルコールチェッカー HDL-J8

ポータブルアルコールチェッカー HDL-J8 ヒロ・コーポレーション ポータブルアルコールチェッカー HDL-J8 ヒロ・コーポレーション ポータブルアルコールチェッカー HDL-J8 ヒロ・コーポレーション ポータブルアルコールチェッカー HDL-J8 ヒロ・コーポレーション ポータブルアルコールチェッカー HDL-J8 ヒロ・コーポレーション

道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定できる充電式の検知器です。
予熱に約10秒、息を吹き込み5~10秒の合計20秒で測定可能です。
測定結果を数値に応じてレッド・イエロー・グリーンの3色で表示します。
メモリー機能搭載で、測定結果を50件記録可能です。
市販のストローにも対応(Φ6mm)しているので、複数人で使用することも可能です。
スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きで清潔し使用して頂けます。
センサーの寿命を色でお知らせします。

用途アルコール濃度の測定に 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×16×120 質量(g)27 入力電圧DC5V1A(USBType-C) センサー半導体式ガスセンサー 寿命約1500回又は製造から2年の早い方(センサー) 充電時間約2時間 検出範囲0.00~0.5mg/L メモリー数50回分(上書き) 電源リチウムイオンポリマー電池300mAh 精度±2% 内容量1台
注意
※本製品は法執行用アルコール検知器ではありません。
※計測値が法基準以下であっても、必ずしも法執行を免れるものではありません。
※本製品の測定データは飲酒の有無を判断するための材料であり、運転の可否を判断するものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75581748 HDL-J8
オープン
3,298
3,628 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】ポータブルアルコールチェッカー HDL-J8
この動画は、4人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする