日本製NDIR式多機能型CO2濃度測定器 HCOM-JP003

日本製NDIR式多機能型CO2濃度測定器 HCOM-JP003 ヒロ・コーポレーション

二酸化炭素濃度を大きく見やすい文字でリアルタイム表示できます。
CO2だけでなく、TVOC(総揮発性有機化合物)・HCHO(ホルムアルデビド)・温度・湿度も計測します。シックハウス対策にはTVOCH、HCHOのチェックが有効です。
アラーム音はON/OFF可能で、充電式タイプなのでコードレスでも使用可能です。

用途二酸化炭素濃度・TVOC(総揮発性有機化合物)・HCHO(ホルムアルデビド)・温度・湿度の計測に、換気の際の感染症予防対策に 測定範囲CO2:(400~6000ppm)・TVOC:(0~2000mg/m3)・HCHO:(0~1000mg/m3)・湿度:(0-95%RH) 電源リチウムイオン蓄電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×78×148 センサーNDIR方式(測定) 充電時間(時間)2.5 検知対象ガスCO2 内容量1台
注意
※二酸化炭素濃度は通気口周辺を測定するので同一機を並べた場合でも同じ数値にはならない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75581766 HCOM-JP003
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする