CLEAS プレイフルグラデーション
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
幅(mm)920
長さ(m)1
総厚(μm)65(剥離紙除く)
基材厚さ(μm)50
紫外線透過率(%)<1
内容量1巻(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。