曜日別特売

ソリッドドリル DSQ-E3

ソリッドドリル DSQ-E3 - タンガロイソリッドドリル DSQ-E3 - タンガロイ

ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク

材質AH9130表面処理PVDコーティング材種AH9130RoHS指令(10物質対応)対応工具径(mm)Φ6 ~ Φ16寸法L/D(mm)3内容量1本
全11種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75594953DSQ060-018-06E3 AH91306308066.00
22,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594969DSQ068-021-07E3 AH91306.8348476.80
24,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594978DSQ085-026-09E3 AH91308.5439398.50
29,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594987DSQ090-027-09E3 AH91309459599.00
30,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594996DSQ100-030-10E3 AH913010501001010.00
33,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595005DSQ105-032-11E3 AH913010.5531231110.50
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595014DSQ108-033-11E3 AH913010.8541241110.80
35,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595023DSQ120-036-12E3 AH913012601301212.00
37,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595039DSQ130-039-13E3 AH913013651351313.00
40,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595048DSQ140-042-14E3 AH913014701401414.00
42,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595057DSQ160-048-16E3 AH913016801501616.00
48,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする