曜日別特売

ソリッドドリル DSQ-E5

ソリッドドリル DSQ-E5 - タンガロイソリッドドリル DSQ-E5 - タンガロイ

ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク

材種AH9130RoHS指令(10物質対応)対応工具径(mm)Φ6 ~ Φ16寸法L/D(mm)5内容量1本
全6種類を絞り込む
溝長(mm)
直径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
溝長(mm)
直径(Φmm)
有効溝長(mm)
寸法OAL(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75595066DSQ060-030-06E5 AH9130LCF:42.06.0036.092.006.000
26,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595075DSQ068-034-07E5 AH9130LCF:48.06.8041.098.007.000
28,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595084DSQ085-043-09E5 AH9130LCF:60.08.5051.0110.009.000
33,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595093DSQ105-053-11E5 AH9130LCF:74.010.5063.0144.0011.000
39,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595109DSQ120-060-12E5 AH9130LCF:84.012.0072.0154.0012.000
44,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595118DSQ160-080-16E5 AH9130LCF:112.016.0096.0182.0016.000
57,100
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする