曜日別特売

チップ TOMT-MJ

チップ TOMT-MJ - タンガロイチップ TOMT-MJ - タンガロイ
形状正三角形チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全10種類を絞り込む
厚さ(mm)
寸法RE(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法RE(mm)
寸法APMX(mm)
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法BS(mm)
寸法LE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75595127TOMT060302PDER-MJ AH32253.180.26.005.6003.201.406.20
11,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595136TOMT060304PDER-MJ AH32253.180.46.005.6003.201.206.20
11,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
75595145TOMT060308PDER-MJ AH32253.180.86.005.6003.200.86.20
11,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595154TOMT100404PDER-MJ AH32254.760.410.008.6004.701.5010.50
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595163TOMT100408PDER-MJ AH32254.760.810.008.6004.701.1010.50
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595179TOMT100416PDER-MJ AH32254.761.610.008.6004.700.210.50
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595188TOMT150604PDER-MJ AH32256.350.415.0012.7006.002.2015.70
15,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595197TOMT150608PDER-MJ AH32256.350.815.0012.7006.001.9015.70
15,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595206TOMT150616PDER-MJ AH32256.351.615.0012.7006.001.1015.70
15,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595215TOMT150620PDER-MJ AH32256.35215.0012.7006.000.715.70
15,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする