曜日別特売

チップ TOET-MJ

チップ TOET-MJ - タンガロイチップ TOET-MJ - タンガロイ
形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
寸法RE(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法RE(mm)
寸法APMX(mm)
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法BS(mm)
寸法LE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75595224TOET060302PDER-MJ AH32253.180.26.005.6003.301.306.20
14,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595233TOET060304PDER-MJ AH32253.180.46.005.6003.301.106.20
14,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595249TOET100404PDER-MJ AH32254.760.410.008.6005.101.5010.50
16,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595258TOET100408PDER-MJ AH32254.760.810.008.6005.101.1010.50
16,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595267TOET150604PDER-MJ AH32256.350.415.0012.5005.602.2015.70
19,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595276TOET150608PDER-MJ AH32256.350.815.0012.5005.601.9015.70
19,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする