タンガロイ
チップ TOMT1506-NMJ
形状
正三角形
厚さ(mm)
6.35
寸法S(mm)
6.00
寸法LE(mm)
15.70
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材種
AH3225
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.90
寸法IC(mm)
12.700
寸法APMX(mm)
15.00
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75595285
TOMT150608PDER-NMJ AH3225
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください