タンガロイ
チップ TNMU07-MJ
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
寸法APMX(mm)
6.50
寸法IC(mm)
5.700
寸法S(mm)
4.10
寸法BS(mm)
0.6
寸法fz(mm)
刃当り送り:0.07~0.2
材種
AH3225
寸法LE(mm)
6.50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75595294
TNMU070304PER-MJ AH3225
0.4
¥
16,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595303
TNMU070308PER-MJ AH3225
0.8
¥
16,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください