タンガロイ
チップ TNMU12-NMJ
形状
正三角形
厚さ(mm)
7.94
寸法S(mm)
7.10
逃げ角(度)
0
寸法LE(mm)
12.00
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面
材種
AH3225
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.16
寸法IC(mm)
9.525
寸法APMX(mm)
11.00
寸法fz(mm)
刃当り送り:0.08~0.14
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75595346
TNMU120708PER-NMJ AH3225
¥
24,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください