曜日別特売

刃先交換式ドリル TID-R L/D=3

刃先交換式ドリル TID-R L/D=3 - タンガロイ刃先交換式ドリル TID-R L/D=3 - タンガロイ
寸法DCONMS(mm)6.000寸法LS(mm)35.0給油方式With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DCN(mm)
寸法DCX(mm)
寸法LU(mm)
寸法OAL(mm)
寸法OAL2(mm)
寸法SSC(mm)
頭部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75595529TID040R06-34.004.4012.657.7058.114DM*040 - DM*044
38,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595538TID040R06-54.504.9014.259.6559.914.5DM*045 - DM*049
51,800
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする