ドリルヘッド DMP

ドリルヘッド DMP - タンガロイドリルヘッド DMP - タンガロイ
寸法LPR(mm)3.10寸法SSC(mm)4材種AH725RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
寸法PL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75595547DMP040 AH7254.000.62
18,340
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595556DMP041 AH7254.100.64
18,340
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595565DMP042 AH7254.200.66
18,340
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595574DMP043 AH7254.300.67
18,340
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595583DMP044 AH7254.400.69
18,340
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする