バイク用 電圧計+USB電源ポート

バイク用 電圧計+USB電源ポート - DEFINITIVE SUPPLIESバイク用 電圧計+USB電源ポート - DEFINITIVE SUPPLIES
(6件のレビュー)

ハンドル周りにUSBポートを設置してスマホの充電やナビの 電源に使用できます。
また、バッテリーの状態を常時確認して急なトラブルを未然に防ぎます。
ヒューズ付き配線で過電流もカットします。

内容量1個
注意
※アクセサリー電源に接続する際は、他の配線にも注意を払い、必要に応じて別売りの接続端子などを使って取り付けしてください。
※本製品は12V専用です。
※使用していない時は必ずキャップを閉めてください。
※本製品は簡易防水仕様です。水が浸入すると製品及び車両電装類の故障の原因となります。
※接続機器の補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75602443DEF-UC1
1,627
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75602443
2025-11-25
用途: バイクに取付
すずき商店建設業・工事業

シンプルで取り付けが簡単 本体にON、OFFすスイッチが付いてるのでバッテリーから直接電源を取り出しました。

対象商品 : 75602443
2025-02-01
用途: バイクの電源確保
その他業種

過去レビューは微妙でしたが、ダメ元で購入
電圧も測れ、スマホの充電も出来て、なかなか良かったです。
耐久性が不明なのでとりあえず星4つ

2024-10-04
用途: 旧車の電圧確認のため使用
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

1台目使用したが、便利、だが故障(原因不明の表示なし)2台目購入使用中

対象商品 : 75602443
2023-07-28
用途: ヤマハYB-1(F5B)での電源取出し
製造業

ヤマハYB-1(F5B)の電源取出しと電圧確認用に購入。YB-1は発電量がギリギリなので、全灯LED化を行った上で電圧計とUSB電源が一体化した本品を購入。本体にスイッチが付いているので、バッテリーに直結しました。スマホナビ電源を取る際にスイッチを入れて使ってます。電圧を確認できるので、発電量が限られているYB-1でも安心してナビが使えます。未使用時の電源オフをお忘れなく。YB-1はバッテリー点火なので、バッテリーが上がると始動できません。電圧表示は価格なりの精度(追従性)と割り切って使ってますが、コスパは良いと思います。

対象商品 : 75602443
2023-07-20
用途: ヤマハYB-1(F5B)での電源ポート
製造業

ヤマハYB-1に取付けました。元々YB-1は発電量が限られているので、全灯LED化した後に設置。電圧計付きの電源ポートで、電圧管理をしながらスマホへの電源供給をしてます。プラスはバッテリーから直で、マイナスはボディアースポイントに共締めで取ってますが、本体にOn/Offスイッチがあるので、キーオフ時には必ずスイッチをOffにしています。大きさや用途を考えると、目的にピッタリ合った製品です。なお、表示される電圧が結構振れます(比較はデイトナのアクアプローバ)ので、マイナス配線をバッテリー直に配線を変えることで安定するかどうか今後見てみたいと考えてます。

対象商品 : 75602443
2022-08-24
用途: バイクへのUSB端子設置
製造業

バイクのバッテリーから直接接続して使用しています。
スイッチがあるのでバッテリー直接続でも使いやすいです。
2スト250への設置で電圧計に表示される電圧変動は10から14ボルトと変動大きいもの、USBの電力供給自体は安定しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする