ダイマツ
ペット用サークル
わんちゃんの成長に合わせて自由自在にレイアウト変更可能。シンプルなデザインで屋外・屋内と場所を選びません。アルミ製は軽くて持ち運び便利。スチール製は重量があるので、大型犬でも安心。
用途
ペット用サークル
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×1200
厚さ(mm)
25
付属品
ボルト・ナット2本
内容量
1枚
注意
※お客様組立品となります。※屋外で使用する場合はアンカー等(市販品)で固定する事をお勧めしております。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
材質
色
開き方
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75694719
DH-A1200
約50(格子パイプ間)
約3.8
アルミ
材質そのまま
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75694728
DH-A1200T
約50(格子パイプ間)、約570×1100(扉開口部)
約4.5
アルミ
材質そのまま
左・右 扉対応 /外開き
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75694737
DH-S1200
約50(格子パイプ間)
約8.2
スチール
グレー
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75694746
DH-S1200T
約50(格子パイプ間)、約570×1100(扉開口部)
約10.4
スチール
グレー
左・右 扉対応 /外開き
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。