アーモンド・ブリーズ アーモンドミルクラテ185g
アーモンドミルクにコーヒーをブレンドし、やさしい甘さで仕上げた アーモンドミルクラテです。1日分のビタミンEと1食分のカルシ ウム入り。乳製品不使用です。
原材料砂糖(国内製造)、アーモンドペースト、デキストリン、インスタ ントコーヒー、食塩/リン酸塩(Ca、Na)、セルロース、乳化剤、 安定剤(キサンタン)、酸化防止剤(ビタミンC)、ビタミンE、香 料、(一部にアーモンドを含む)
賞味期限13ヶ月
保存方法常温
カロリー(kcal)63
寸法(mm)Φ53×104
シリーズアーモンド・ブリーズ
容器缶
本数30
内容量1ケース(185g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。