LENOX(レノックス) LENOX(レノックス)の 切削工具 LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃) LENOX(レノックス)の ジグソーブレード 木工仕上げ用曲線ジグソーブレード 20山 木工仕上げ用曲線ジグソーブレード 注文コード 75704537 経済性を重視した炭素鋼ブレード。綺麗な切断が可能です。 20山 用途木材コンターカット・仕上(1.6~19.1mm厚) 全長(mm)88.9 幅(mm)5.5 刃厚(mm)1.5 山数20 内容量1パック(5本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1991402 1991405 タイプ 選択解除 C320TSC320US 取付方式 選択解除 ねじ止めワンタッチ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75704537 1991405 C320US ねじ止め ¥2,700 ¥2,398 ¥2,398 ¥2,638 (税込) 3日以内出荷返品不可 75704528 1991402 C320TS ワンタッチ ¥2,700 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 切削工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ バイメタルホルソー セット バーコ 税込¥15,378~ ¥13,980~ (1) 超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ チップソー WIZ'A 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ チップ JTBR/L タンガロイ 税込¥18,678~ ¥16,980~ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 超硬ストレートドリル WIDIN 税込¥1,648~ ¥1,498~ (22) バイメタルPMバンドソー NACHI(不二越) 税込¥43,978~ ¥39,980~ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ レシプロソーブレードスピード金属解体用 SHARK SAW 税込¥2,748~ ¥2,498~ レシプロソー刃 京セラ 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ レシプロソー木工用230mm 3枚入 SHARK SAW 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 超硬セーバーソー超耐久性ブレード30枚100Vセーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ バンドソーのこ刃SK8山(8・8F・10) アサダ 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具バンドソー/鋸刃(のこ刃)ジグソーブレード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります バンドソー セーバーソーブレード ジグソーブレード エアーソー パイプソーブレード 鋸刃 シェアする マイページ 最近見た商品