木工用ジグソーブレード

木工用ジグソーブレード LENOX(レノックス)

パワーブラスト、炭素鋼ジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。
経済性を重視した炭素鋼ブレード。綺麗な切断が可能です。
6山

用途木材ストレートカット・高速切断(6.4~50.8mm厚) 全長(mm)101.6 幅(mm)8.2 刃厚(mm)1.5 山数6 内容量1パック(5本)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75704607 1991496 C416U ねじ止め
2,900
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷

返品不可
75704598 1991494 C416T ワンタッチ
2,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする